Welkom bij Würth Belux Uitsluitend voor bedrijven

Kortschildset AL 21

DH-ALU-AL21-SHORTPLT-WC-F1/SILVER

Art.-nr. 0688160191

EAN 4038898589228

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Kortschildset AL 21

Art.-nr. 0688160191
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
Ovaal

Materiaal: Aluminium



Montagetoebehoren:
  • Schroef met verzonken lenskop/kruiskop M4 x 45 mm, vernikkeld

  • Schroef met verzonken lenskop DIN 95 3,5 x 16 mm, vernikkeld
Toepassingsgebied

Maataanduidingen vrijblijvend. Technische wijzigingen voorbehouden.

Productinformatie

Datasheets(X)

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Toepassingsgebied

Te gebruiken voor alle gangbare binnendeuren met een deurdikte van 38 mm tot 42 mm


Voor woonomgevingen, bijvoorbeeld woonkamerdeuren

Beslagversie

0 - Niet van toepassing

Afstand (handvat-slot)

78 mm

Perforatie

WC/badkamer met rood-witdisplay

Geschikt voor

Toilet- en badkamerdeuren

Brandveiligheid getest

Nee

Vorm deurkruk

0 - Niet van toepassing

Magazijntechnologie

Met kunststof lager

Materiaal

Aluminium

Glansniveau

0 - Niet van toepassing

Oppervlakte

Geanodiseerd

Kleur

Zilver F1

Geschikt voor min./max. deurdikte (TS)

38-42 mm

DIN-richting

DIN R/L

Gebruikscategorie

0 - Niet van toepassing

Montagesoort

Doorlopende schroefmontage

Dikte vierkant

8 mm

Spindel

0 - Niet van toepassing

Diameter deurklinkbevestiging

17,6 mm

Knop/schild/lushandgreep

0 - Niet van toepassing

Vorm rozet / schild

Kortschild afgerond

Plaatlengte

170 mm

Plaatbreedte

40 mm

Labeldikte

7 mm

Gatafstand

91,5 mm

Art.-nr.
Materiaalnr. klant

Gevaarlijke stoffen

Productinformatie

Datasheets()

Datasheets ()

CAD-gegevens  | 

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Technische informatie