Kortschildset AL 21
Kortschildset, AL 21, ovaal
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Materiaal: Aluminium
Montagetoebehoren:
- Schroef met verzonken lenskop/kruiskop M4 x 45 mm, vernikkeld
- Schroef met verzonken lenskop DIN 95 3,5 x 16 mm, vernikkeld
Maataanduidingen vrijblijvend. Technische wijzigingen voorbehouden.
Datasheets(X)
Te gebruiken voor alle gangbare binnendeuren met een deurdikte van 38 mm tot 42 mm
Voor woonomgevingen, bijvoorbeeld woonkamerdeuren
Afstand (handvat-slot) | 72 mm |
Perforatie | PC |
Geschikt voor | Toegangsdeuren van appartement |
Brandveiligheid getest | Nee |
Magazijntechnologie | Met kunststof lager |
Materiaal | Aluminium |
Oppervlakte | Geanodiseerd |
Kleur | Zilver F1 |
Geschikt voor min./max. deurdikte (TS) | 38-42 mm |
DIN-richting | DIN R/L |
Montagesoort | Doorlopende schroefmontage |
Diameter deurklinkbevestiging | 17,6 mm |
Vorm rozet / schild | Kortschild afgerond |
Plaatlengte | 170 mm |
Plaatbreedte | 40 mm |
Labeldikte | 7 mm |
Gatafstand | 91,5 mm |
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!