Welkom bij Würth Belux Uitsluitend voor bedrijven

Kortschildset AL 20

Kortschildset, AL 20

Art.-nr. 0688160158
EAN 4045727091005

Prijzen worden na het inloggen weergegeven

Geef beschikbaarheid weer in een Würth Shop
Uitsluitend voor bedrijven

Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten

Optimal mounting using two visible screws

Materiaal: Aluminium



Montagetoebehoren:


  • Schroef met verzonken lenskop/kruiskop M4 x 45 mm, vernikkeld

  • Hulsmoer M4 x15 mm, vernikkeld

  • Schroef met verzonken lenskop DIN 95 3,5 x 16 mm, vernikkeld

Maataanduidingen vrijblijvend. Technische wijzigingen voorbehouden.

Productinformatie

Datasheets(X)

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Toepassingsgebied

Te gebruiken voor alle gangbare binnendeuren met een deurdikte van 38 mm tot 42 mm


Voor woonomgevingen, bijvoorbeeld woonkamer-, badkamer- en appartementsdeuren

Beslagversie

0 - Niet van toepassing

Afstand (handvat-slot)

78 mm

Perforatie

WC/badkamer met rood-witdisplay

Geschikt voor

Toilet- en badkamerdeuren

Brandveiligheid getest

Nee

Vorm deurkruk

0 - Niet van toepassing

Magazijntechnologie

Met kunststof lager

Materiaal

Aluminium

Glansniveau

0 - Niet van toepassing

Oppervlakte

Geanodiseerd

Kleur

Zilver F1

Geschikt voor min./max. deurdikte (TS)

38-42 mm

DIN-richting

DIN R/L

Gebruikscategorie

0 - Niet van toepassing

Montagesoort

Doorlopende schroefmontage

Dikte vierkant

8 mm

Spindel

0 - Niet van toepassing

Diameter deurklinkbevestiging

17.6 mm

Knop/schild/lushandgreep

0 - Niet van toepassing

Vorm rozet / schild

Kortschild vierkant

Plaatlengte

164 mm

Plaatbreedte

40 mm

Labeldikte

7 mm

Gatafstand

91.5 mm

Verplichte accessoire:
 
Product
Omschrijving
Aantal
VE
Prijs
/VE
Deurklinkenset AL 100

DH-ALU-AL100-F1/SILVER

Can be used for a variety of escutcheons and short and long plates made of aluminium
Deurklinkenset AL 110

DH-ALU-AL110-F1/SILVER

Can be used for a variety of escutcheons and short and long plates made of aluminium
Deurklinkenset AL 120

DH-ALU-AL120-F1/SILVER

U-vormig
Deurklinkenset AL 200

DH-ALU-AL200-F1/SILBER

Can be used for a variety of escutcheons and short and long plates made of aluminium