Korte schroevendraaier met AW-punt
Schroevendraaier AW punt zeskantkling kort
SCHROEVENDRAAIER-AW-STUBBY-AW20X25
ZEBRA
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
- Ideaal voor moeilijk bereikbare plaatsen dankzij het korte ontwerp
- Verbeterde krachtoverbrenging, langere levensduur en optimale centrering dankzij de AW-punt
- Extreem robuuste zeskant schacht, die mat verchroomd is om te beschermen tegen corrosie
- Best mogelijke passing in de schroef dankzij de zwarte punt
- De kleurcodering geeft onmiddellijk aan welke maat wordt gebruikt
- De 2C-handgreep, met zijn ergonomische vorm, zachte buitenmateriaal en platte zijkanten, zorgt voor een optimale vermogensoverdracht en vermoeiingsvrij werken
- Snelle en eenvoudige identificatie van de juiste schroevendraaier dankzij het aandrijfsymbool en de maat op de handgreep
Datasheets(X)
Aansluiting | AW 20 |
Bladlengte (A) | 25 mm |
Handvatlengte (B) | 62 mm |
Handvatbreedte (C) | 31 mm |