Welkom bij Würth Belux Uitsluitend voor bedrijven

Korte adapter mini 12 V 7-polig naar 13-polig

Korte adapter mini 7- naar 13-polig 12 V
STEKKER-MINIADAPTER-STE13PLG-DO7PLG-12V

Art.-nr. 05553139

EAN 4047376017207

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Korte adapter mini 12 V 7-polig naar 13-polig

Art.-nr. 05553139
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
Gemakkelijke, snelle en schone oplossing



Lagere gewichtsbelasting door contactdozen en stekkers



Aansluiting:


  • 7-polig uiteinde voldoet aan respectievelijk ISO 1724

  • 13-polig uiteinde voldoet aan respectievelijk ISO 11446
Opmerking

Alleen de functies 1 - 7 die voldoen aan ISO 1724 of ISO 11446 kunnen worden aangesloten

  • Beschermingsklasse in gemonteerde toestand: IP 54

  • 7-polig uiteinde voldoet aan respectievelijk ISO 1724

  • 13-polig uiteinde voldoet aan respectievelijk ISO 11446
Productinformatie

Datasheets(X)

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Toepassingsgebied

Adapters worden gebruikt om de 7- en 13-polige systemen te verbinden

Nominale spanning

12 V AC

ISO

1724, 11446

Art.-nr.
Materiaalnr. klant

Gevaarlijke stoffen

Productinformatie

Datasheets()

Datasheets ()

CAD-gegevens  | 

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Technische informatie