Welkom bij Würth Belux Uitsluitend voor bedrijven

Korte adapter Mini 13-polig naar 7-polig 12 V

Korte adapter mini 13- naar 7-polig 12 V
STEKKER-MINIADAPTER-STE7PLG-DO13PLG-12V

Art.-nr. 05553134

EAN 4038898528203

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Korte adapter Mini 13-polig naar 7-polig 12 V

Art.-nr. 05553134
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
Gemakkelijke, snelle en schone oplossing



Lagere gewichtsbelasting door contactdozen en stekkers



Aansluiting


  • 13-polige contactdoos op trekkend voertuig

  • 7-polige stekker op aanhanger
Opmerking

Alleen de functies 1 - 7 die voldoen aan ISO 1724 of ISO 11446 kunnen worden aangesloten

Beschermingsklasse in gemonteerde toestand: IP 54



7-polig uiteinde voldoet aan ISO 1724 respectievelijk



13-polig uiteinde voldoet aan ISO 11446 respectievelijk

Productinformatie

Datasheets(X)

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Toepassingsgebied

Adapters worden gebruikt om de 7- en 13-polige systemen te verbinden

Lengte

6 cm

Nominale spanning

12 V DC

Beschermklasse IP

IP 54

ISO

1724, 11446

Art.-nr.
Materiaalnr. klant

Gevaarlijke stoffen

Productinformatie

Datasheets()

Datasheets ()

CAD-gegevens  | 

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Technische informatie