Welkom bij Würth Belux Uitsluitend voor bedrijven

Korte adapter 15-polig naar 2x 7-polig 24 V

Korte adapter 15- naar 2x 7-polig 24 V
STEKKER-KORTADAPTER-15PLG-2X7PLG-24V

Art.-nr. 0510950290

EAN 4024835291040

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Korte adapter 15-polig naar 2x 7-polig 24 V

Art.-nr. 0510950290
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
Contactbezetting: 15-polig voldoet aan ISO 12098/7-polig voldoet aan ISO 1185 en 3731



Rechte uitvoering



Aansluiting


  • Op trekker/aanhanger

15-polige contactdoos


2x 7-polige contactdoos

Productinformatie

Datasheets(X)

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Toepassingsgebied

Aansluiting van 15-polige contactdoos op 7-polige contactdozen, bijv. onze spiraalkabels

Uitvoering

Recht

Lengte

155 mm

ISO

12098, 1185, 3731

Extra accessoire:
 
Product
Omschrijving
Aantal
VE
Prijs
/VE
Spiraalkabel 7-polig 24 V met kunststof stekker

SPIRAALKABEL-KLEIN-WADI-N-7PLG-24V-3,5M

x 1 st
Spiraalkabel 7-polig 24 V met kunststof stekker

SPIRAALKABEL-KLEIN-WADI-S-7PLG-24V-3,5M