Welkom bij Würth Belux Uitsluitend voor bedrijven

Korte adapter 12 V 7-polig naar 13-polig

Korte adapter 7- naar 13-polig 12 V
STEKKER-KORTADAPTER-STE13PLG-DO7PLG-12V

Art.-nr. 05553138

EAN 4045727415023

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Korte adapter 12 V 7-polig naar 13-polig

Art.-nr. 05553138
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
Gemakkelijke, snelle en schone oplossing



Lagere gewichtsbelasting door contactdozen en stekkers



Aansluiting:


  • 7-polige contactdoos op trekker

  • 13-polige stekker op aanhanger
Opmerking

Alleen de functies 1 - 7 die voldoen aan ISO 1724 of ISO 11446 kunnen worden aangesloten

  • Beschermingsklasse in gemonteerde toestand: IP 54

  • 7-polig uiteinde voldoet aan ISO 1724

  • 13-polig uiteinde voldoet aan ISO 11446
Productinformatie

Datasheets(X)

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Toepassingsgebied

Adapters worden gebruikt om de 7- en 13-polige systemen te verbinden

Lengte

10 cm

Nominale spanning

12 V AC

ISO

11446, 1724

Art.-nr.
Materiaalnr. klant

Gevaarlijke stoffen

Productinformatie

Datasheets()

Datasheets ()

CAD-gegevens  | 

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Technische informatie