Koppelschroef
Staal geel verzinkt H
KOPPELSCHROEF 4,8X80MM
Art.-nr. 018514880
EAN 4024835614344
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Voorboren met diameter 4 mm
Datasheets(X)
![]() | |
Materiaal | Staal |
Oppervlakte | Verzinkt geel |
Nominale diameter (d1) | 4,8 mm |
Lengte (l1) | 80 mm |
Schroefdraadlengte (houtdraad) (lg) | 25 mm |
Kopdiameter (dk) | 10,0 mm |
Kophoogte | 2,3 mm |
Interne aandrijving | H2 |
Prestatieverklaring (EU-CPR) | Nee |
Koptype | Trompetkop |
Draadtype | Houtdraad |
Schroefdraadontwerp | Voldraad |
Vorm van de punt | Naaldpunt |