Koppelingsmof type B Met groef
Draadbus, type B
INSCHROEFMOER-B-8X8-M4
Art.-nr. 037604 8
EAN 4011231351775
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
- Verbinding mag zo vaak als nodig worden losgedraaid
- Snel inschroeven in gaten met handgereedschap of elektrisch of pneumatisch gereedschap
- Scherpe, zelftappende buitendraad
Gebruik voor het inschroeven de van toepassing zijnde bits (art. voornr. 0614).
Datasheets(X)
Hout, kunststof en andere zachte materialen.
![]() | |
Materiaal | Staal |
Oppervlakte | Blank |
Voldoet aan RoHS | Ja |
Schroefdraadsoort x nominale diameter (d1) | M4 |
Buitendiameter (d2) | 8 mm |
Lengte (l1) | 8 mm |
Interne aandrijving | Zaagsnede |