Welkom bij Würth Belux Uitsluitend voor bedrijven

Koppeling steekverbinder

Maat 2 - steekverbinder

Steekverbinder stekker BG 2

Art.-nr. 0866910011

EAN 4050641264800

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Koppeling steekverbinder

Maat 2 - steekverbinder

Art.-nr. 0866910011
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
Size 2

Steekverbinder



  • Koppeling

  • Vergrendeling aan beide zijden: Conische klep

  • Kogelvergrendeling
Productinformatie

Datasheets(X)

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

ToepassingsgebiedIndustrie, landbouwtechniek, bouwmachines, constructie van voertuigen

Diameter

17,5 mm

Draadafmeting

G 3/8 inch

Maat

6

Sleutelwijdte

22 mm

Nominale breedte

10 mm

Materiaal

Staal

Bouwgrootte

2

Productgewicht (per stuk)

175,000 g

Art.-nr.
Materiaalnr. klant

Gevaarlijke stoffen

Productinformatie

Datasheets()

Datasheets ()

CAD-gegevens  | 

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Technische informatie