Koppeling met buitendraad Serie 2000
Koppeling met buitendraad, serie 2000
KOPPELING 2000 BUITENDRAAD 3/8"G
Art.-nr. 0699100338
EAN 4049557340586
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Hoge doorstroming tot 2100 l/min en een maximale bedrijfsdruk van 16 bar.
Zorgt voor een optimale persluchttoevoer naar en persluchtuitvoer van verbruikers, wat resulteert in een hogere productiviteit en lagere energiekosten.
Ergonomisch gevormde vergrendelhuls
De vergrendelhuls zorgt voor een goede grip en voorkomt dat het onderdeel losslipt.
Lage koppelingskracht maakt bediening met één hand mogelijk.
Er is slechts minimale kracht nodig voor een eenvoudige, snelle en veilige koppeling en ontkoppeling.
Luchtdichte aansluitingen
Laag energieverbruik en hoog rendement
Geharde vergrendelhulzen
Voor maximale belastbaarheid en een lange levensduur.
Blootgestelde oppervlakken zijn verchroomd, vernikkeld of verzinkt.
Hoge weerstand tegen corrosie - beschermd, zelfs onder zware omstandigheden.
De profielen van de serie 2000 voldoen aan de Europese norm en hebben een nominale breedte van 7,6 mm.
Euro-profielen zijn compatibel met andere persluchtprofielen.
Materiaal: staal
Datasheets(X)
Aansluitingsschroefdraad | ET R 3/8 inch |
Lengte (L) | 61 mm |
Buitendiameter (D) | 23 mm |
Sleutelwijdte (SW) | 20 mm |
Doorstroomcapaciteit | 2,1 l/min |
Min./max. temperatuurbestendigheid | -20 tot 100 °C |