Welkom bij Würth Belux Uitsluitend voor bedrijven

Koppeling met buitendraad Serie 2000

Koppeling met buitendraad, serie 2000
KOPPELING 2000 BUITENDRAAD 1/2"G

Art.-nr. 0699100312

EAN 4049557340593

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Koppeling met buitendraad Serie 2000

Art.-nr. 0699100312

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Aantal
VE
x 3 st

Geef beschikbaarheid weer in een Würth Shop
Uitsluitend voor bedrijven

Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten

Hoge doorstroming tot 2100 l/min en een maximale bedrijfsdruk van 16 bar.


Zorgt voor een optimale persluchttoevoer naar en persluchtuitvoer van verbruikers, wat resulteert in een hogere productiviteit en lagere energiekosten.



Ergonomisch gevormde vergrendelhuls


De vergrendelhuls zorgt voor een goede grip en voorkomt dat het onderdeel losslipt.



Lage koppelingskracht maakt bediening met één hand mogelijk.


Er is slechts minimale kracht nodig voor een eenvoudige, snelle en veilige koppeling en ontkoppeling.



Luchtdichte aansluitingen


Laag energieverbruik en hoog rendement



Geharde vergrendelhulzen


Voor maximale belastbaarheid en een lange levensduur.



Blootgestelde oppervlakken zijn verchroomd, vernikkeld of verzinkt.


Hoge weerstand tegen corrosie - beschermd, zelfs onder zware omstandigheden.



De profielen van de serie 2000 voldoen aan de Europese norm en hebben een nominale breedte van 7,6 mm.


Euro-profielen zijn compatibel met andere persluchtprofielen.



Materiaal: staal

Productinformatie

Datasheets(X)

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Aansluitingsschroefdraad

ET R 1/2 inch

Lengte (L)

56 mm

Buitendiameter (D)

23 mm

Sleutelwijdte (SW)

22 mm

Doorstroomcapaciteit

2,1 l/min

Min./max. temperatuurbestendigheid

-20 tot 100 °C

Art.-nr.
Materiaalnr. klant

Gevaarlijke stoffen

Productinformatie

Datasheets()

Datasheets ()

CAD-gegevens  | 

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Technische informatie