Welkom bij Würth Belux Uitsluitend voor bedrijven

Koppeldoos voor beton, met vleugels

Koppeldoos 2.0 met vleugel voor beton

Art.-nr. 0975040101

EAN 4065233048249

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Koppeldoos voor beton, met vleugels

Art.-nr. 0975040101

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Aantal
VE
x 50 st

Geef beschikbaarheid weer in een Würth Shop
Uitsluitend voor bedrijven

Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten

Voor directe bevestiging aan de wapening en dus optimale montage voor de tegenoverliggende bekistingszijde - tijd- en kostenbesparing
  • Eenvoudige en snelle montage op tegenoverliggende bekistingen zonder steun en tegendrager

  • Aan twee zijden te gebruiken: Voor betondekking van 40-60 mm, voor omgekeerde installatie 20-40 mm

  • Dankzij de SCS-aansluitingstechnologie kan deze stabiel worden gecombineerd voor meerdere combinaties die aan de norm voldoen

  • Speciaal ontwerp voor ca. 70% meer klemruimte

  • Universeel toepasbaar - als koppeldoos en elektronicabox
Productinformatie

Datasheets(X)

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Toepassingsgebied

Voor montage op wapening

Breedte x hoogte

300 x 90 mm

Diameter

60 mm

Geschikt voor buis (EN)

EN 20, EN 25, EN 32

Vlamvertragend

650°C

Kleur

Grijs

Materiaal

PP - polypropyleen

Hallogeenvrij

Ja

Verplichte accessoire:
 
Product
Omschrijving
Aantal
VE
Prijs
/VE
Vlechtdraadrolletjes in emmer

BINDDRAADROL-EMMER-20KG-ST-(BL)-D1,4

x 1 st
Flexibele elektra-installatiebuis WFKuS-EM-F-105-H0 ComfortXQ® met zeer gladde, inwendige coating

BUIS-GEPAN-(WFKUS-EM-F-105-H0)-GREY-EN20

Gecertificeerd als halogeenvrij en rookarm conform EN 61034-2 (maat EN16-EN40)
x 100 m
Flexibele elektra-installatiebuis WFKuS-EM-F-105-H0 ComfortXQ® met zeer gladde, inwendige coating

INSTALL.BUIS-(WFKUS-EM-F-105-H0)-GR-EN25

Gecertificeerd als halogeenvrij en rookarm conform EN 61034-2 (maat EN16-EN40)
Flexibele elektra-installatiebuis WFKuS-EM-F-105-H0 ComfortXQ® met zeer gladde, inwendige coating

BUIS-PANS-(WFKUS-EM-F-105-H0)-GRIJ-EN32

Gecertificeerd als halogeenvrij en rookarm conform EN 61034-2 (maat EN16-EN40)
x 50 m