Welkom bij Würth Belux Uitsluitend voor bedrijven

Kopkniptang

Kopkniptang
KOPKNIPTANG-BOUT-L200MM

Art.-nr. 071506 021

EAN 4024835200516

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Kopkniptang

Art.-nr. 071506 021
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
Voor het afknippen en verwijderen van uitstekende nagels, pennen en draden
  • Ideaal voor het op lengte knippen op vlakke oppervlakken

  • Messen ook inductief gehard

  • Minder kracht nodig dankzij optimaal hefboomeffect

  • Gepolijste kop, handgrepen met kunststof overtrokken
Productinformatie

Datasheets(X)

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Lengte (L)

200 mm

Maximale snijcapaciteit bij harde-draaddiameter

3,5 mm

Maximale snijcapaciteit draaddiameter bij nagel

4 mm

Maximale snij capaciteit bij pianodraaddiameter

3 mm

Max. snijcapaciteit kabeldiameter in ALU/CU

6 mm

Lengte in inches

8 in

Art.-nr.
Materiaalnr. klant

Gevaarlijke stoffen

Productinformatie

Datasheets()

Datasheets ()

CAD-gegevens  | 

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Technische informatie