Welkom bij Würth Belux Uitsluitend voor bedrijven

Kopkniptang DIN ISO 5748

Kopkniptang pvc antislipgreep
KOPKNIPTANG-ZWART/ROOD-L160MM

Art.-nr. 071501 578

EAN 4050382275080

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Kopkniptang DIN ISO 5748

Art.-nr. 071501 578
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
  • Krachtsparende, zuivere sneden met speciaal vervaardigde precisiesnijrand

  • Hoogwaardig gereedschapsstaal garandeert een lange levensduur en een grote snijprecisie

  • Messen: Extra inductief gehard

  • Oppervlak: Volledig gepolijst en afgedicht met transparante lak

  • Handgreepmantels: Pvc, dubbel gedompeld

  • Verbinding: overlapverbinding
Productinformatie

Datasheets(X)

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Toepassingsgebied
  • Voor zachte tot zeer harde draden

  • Ook geschikt voor het vastbinden en knippen van binddraad, bijv. bouwstaal in betonconstructies

Lengte (L)

160 mm

Bekkenbreedte (gesloten) (A)

30 mm

Lengte van de snijkant (C)

25 mm

Maximale snijcapaciteit bij middelharde-draaddiameter

3,5 mm

Maximale snijcapaciteit bij harde-draaddiameter

2,5 mm

Maximale snij capaciteit bij pianodraaddiameter

2,2 mm

Lengte in inches

6-1/4 in

Bekkenlengte (B)

9 mm

Art.-nr.
Materiaalnr. klant

Gevaarlijke stoffen

Productinformatie

Datasheets()

Datasheets ()

CAD-gegevens  | 

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Technische informatie