Konstruktionsklebstoff MS Pool
Konstruktionsklebstoff MS Pool
KONSTKLEBST-P-MS-WEISS-290ML
Art.-Nr. 0893226200
EAN 4065746693233
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
- Für Keramik, Kunststoff, Metall und Glas
- Widerstandsfähig gegen chemische Einflüsse wie z.B. Chlor
- Hohe Anfangshaftung
- Schnelle Aushärtung
- Hinterlässt keine Flecken
- Frei von Lösungsmitteln
Der MS Pool eignet sich für Notverklebungen und temporäre Reparaturen. Nicht geeignet für Dichtungen, die zum Eintauchen bestimmt sind.
Ein längerer Kontakt mit Chlorwasser kann den Klebstoff zersetzen. Es ist möglich, dass die Fuge mit der Zeit ausgetauscht werden muss.
Es besteht keine Notwendigkeit, die Kleberaupe zu ersetzen, wenn der Kontakt mit dem Chlorwasser nicht lange andauert. Dadurch kann der Klebstoff nach jedem Kontakt mit Chlorwasser trocknen.
Datenblätter(X)
Für die Anwendung im Sanitär- und Bäderbereich sowie unter Wasser.
Der Untergrund muss sauber und fettfrei sein. Kein Primer notwendig. Um eine ausreichende Belüftung und Flexibilität zu ermöglichen muss zwischen den zu verbindenden Elementen Mindestklebstoffdicke von 1-6 mm bleiben.
Inhalt | 290 ml |
Gebinde | Kartusche |
Chemische Basis | MS-Polymer |
Farbe | Weiß |
Dichte / Bedingung | 1,48 g/cm³ / bei 23°C, 50% relative Luftfeuchtigkeit |
Durchhärtungsgeschwindigkeit / Bedingung | 4 mm/d / 23°C und 50% relative Luftfeuchtigkeit |
Verarbeitungstemperatur min./max. | 5 bis 40 °C |
Temperaturbeständigkeit min./max. | -40 bis 90 °C |
Hautbildezeit min. | 10 min |
Reißfestigkeit Bedingung | nach DIN 53504 |
Beständigkeit kurzfristig gegen | Aromaten, Ester, Ketone |
Lagerfähigkeit ab Herstellung / Bedingung | 12 Monate / kühle und trockene Lagerung |
UV-Beständigkeit | Ja |