Komhandgreepontwerp
Infreeshandgreep vierkant met veer
GRP-SCHELP-A2-HOEKIG-VEER-75X75MM
Art.-nr. 0685001098
EAN 4050641865458
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Maataanduidingen vrijblijvend. Technische wijzigingen voorbehouden.
Datasheets(X)
![]() | |
Materiaal | RVS A2 |
Oppervlaktestructuur | Geborsteld |
Buitenlengte (L) | 75 mm |
Buitenbreedte (B) | 75 mm |
Hoogte (H) | 17 mm |
Hoogte van legbordrand (H1) | 2 mm |
Lengte (L) | 75 mm |
Breedte (B) | 75 mm |
Freesgatlengte (FL) | 69,5 mm |
Freesgatbreedte (FB) | 69,5 mm |
Freesgatdiepte (FT) | 15 mm |