Welkom bij Würth Belux Uitsluitend voor bedrijven

Komborstel met steunring, geknoopt staal met M14-aansluitschroefdraad

Getordeerd komborstel staal met steunring
TOPFBURST-(GW-M14)-D100MM

Art.-nr. 0993579110

EAN 4038898270799

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Komborstel met steunring, geknoopt staal met M14-aansluitschroefdraad

Art.-nr. 0993579110
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
Ideaal voor het bewerken van grote stalen en gegoten oppervlakken. Met veiligheidssteunring, extra borstelharen verkrijgbaar als deze worden verwijderd. Voor zware en agressieve borstelwerkzaamheden.
  • Efficiënte bewerking van grote oppervlakken met agressief borsteleffect en hoge slijtvastheid dankzij de rechtsom geknoopte komborstel

  • Voor direct gebruik op haakse slijpers
Opmerking
  • Alleen de randpunten werken op het werkstuk. Hoewel overmatige contactdruk het resultaat niet verbetert, verhoogt het wel het vereiste aandrijfvermogen en verkort het de levensduur van de borstel.

  • Let op: Gebruik haakse slijpers met een minimale diameter van 180 mm of meer

  • Tijdens het werk met machineborstels altijd een veiligheidsbril en handschoenen dragen!
Instructies voor gebruik (optimale borstelresultaten)
ActieOmtreksnelheidBorsteldiameterDraaddikteBorstellengte
Vergroot het borsteleffect
Verminder het borsteleffect
Ontbraamborstel
Aanbevolen omtreksnelheden voor borstelen
ToepassingenOmtreksnelheid [in m/s]
1520253035404550
Afbramen 25 - 35
Lasnaden reinigen 35 - 45
Kalkaanslag verwijderen 35 - 45
Polijsten 30 - 40
Kunststof bewerken15 - 25
Productinformatie

Datasheets(X)

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Toepassingsgebied
  • Het verwijderen van slakken, roest, kalkaanslag en betonresten

  • Gelaste naden reinigen

  • Vernis en lak verwijderen

  • Voorbereiden van metalen oppervlakken vóór het lakken

Diameter (D)

100 mm

Nuttige draadlengte (H)

23 mm

Gereedschapsopname (d)

M14

Aderdiameter

0,50 mm

Aantal vlechten

26 st

Materiaal draad

Staal

Uitvoering

Gevlochten

Agressiviteit

Midden

Geschikt voor haakse slijpmachine (puntsysteem)

4 van 4 punten

Maximaal toerental

9000 t/min

EN-Norm

1083-2

Art.-nr.
Materiaalnr. klant

Gevaarlijke stoffen

Productinformatie

Datasheets()

Datasheets ()

CAD-gegevens  | 

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Technische informatie