Welkom bij Würth Belux Uitsluitend voor bedrijven

Komborstel RVS, gegolfd, met schacht en kunststof ring

Vlakborstel met RVS-draad
VLAKBORST-BOMA-RVS-D50X6MM

Art.-nr. 5465520503

EAN 4065746771863

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Komborstel RVS, gegolfd, met schacht en kunststof ring

Art.-nr. 5465520503

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Aantal
VE
x 5 st

Geef beschikbaarheid weer in een Würth Shop
Uitsluitend voor bedrijven

Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten

Ideaal voor het machinaal bewerken van kleine en middelgrote RVS- en aluminium oppervlakken
  • Verbeterde stabiliteit tijdens het borstelen

  • De borstel met kunststof coating zorgt ervoor dat het oppervlak dat machinaal wordt bewerkt, niet wordt beschadigd

  • Gegolfde borstelharen ondersteunen elkaar

  • Lichte bewerking van oppervlakken

  • Voor gebruik op stiftslijpers en boormachines
Opmerking
  • Alleen de borstelpunten raken het werkstuk. Overmatige contactdruk verbetert het resultaat niet, maar verhoogt het benodigde aandrijfvermogen en verkort de levensduur van de borstel.

  • Draag tijdens werkzaamheden met machineborstels altijd een veiligheidsbril en handschoenen!
Instructies voor gebruik (optimale borstelresultaten)
MetingOmtreksnelheidBorsteldiameterDraaddikteBorstellengte
Vergroot het borsteleffect
Verminder het borsteleffect
Borstel veroorzaakt rand
ToepassingenOmtreksnelheid [in m/s]
Aanbevolen omtreksnelheden voor het borstelen
1520253035404550
Afbramen 25 - 35
Lasnaden reinigen 35 - 45
Kalkaanslag verwijderen 35 - 45
Polijsten 30 - 40
Kunststof bewerken15 - 25
Productinformatie

Datasheets(X)

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Toepassingsgebied

Voor ontbramen en reinigen

Diameter (D)

50 mm

Nuttige draadlengte (H)

28 mm

Schachtdiameter (S)

6 mm

Schachtlengte (LS)

30 mm

Aderdiameter

0,30 mm

Materiaal draad

RVS

Uitvoering

Golvend, Kunststof bus

Agressiviteit

Midden

Geschikt voor accuboorschroevendraaier (puntensysteem)

2 van 4 punten

Geschikt voor elektrische boormachine (puntensysteem)

2 van 4 punten

Geschikt voor rechte slijpmachine (puntsysteem)

4 van 4 punten

Maximaal toerental

10500 1/min

EN-Norm

1083-2

Art.-nr.
Materiaalnr. klant

Gevaarlijke stoffen

Productinformatie

Datasheets()

Datasheets ()

CAD-gegevens  | 

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Technische informatie