Welkom bij Würth Belux Uitsluitend voor bedrijven

Komborstel LONGLIFE, universeel met gegolfde schuurborstelharen, met M14-schroefdraad

Komborstel met hardmetalen borstelharen LONGLIFE
KOMBORST-WS-LONGLIFE-SIC-D65MMXM14

Art.-nr. 5465260658

EAN 4065746777391

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Komborstel LONGLIFE, universeel met gegolfde schuurborstelharen, met M14-schroefdraad

Art.-nr. 5465260658
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
Ideaal voor flexibel borstelwerk op staal, RVS, aluminium, gegoten materialen en hout
  • Efficiënte machinale bewerking van grote oppervlakken dankzij de komborstel met schuurborstelharen

  • Gegolfde schuurborstelharen ondersteunen elkaar en vergroten zo de stabiliteit tijdens het borstelen

  • Voor direct gebruik op haakse slijpers
Opmerking
  • Alleen de randpunten werken op het werkstuk. Overmatige contactdruk verbetert het resultaat niet, maar verhoogt wel het vereiste aandrijfvermogen en verkort de levensduur van de borstel.

  • Draag tijdens werkzaamheden met machineborstels altijd een veiligheidsbril en handschoenen!
Instructies voor gebruik (optimale borstelresultaten)
MetingOmtreksnelheidBorsteldiameterDraaddikteBorstellengte
Vergroot het borsteleffect
Verminder het borsteleffect
Borstel veroorzaakt rand
ToepassingenOmtreksnelheid [in m/s]
Aanbevolen omtreksnelheden voor het borstelen
1520253035404550
Afbramen 25 - 35
Lasnaden reinigen 35 - 45
Kalkaanslag verwijderen 35 - 45
Polijsten 30 - 40
Kunststof bewerken15 - 25
Productinformatie

Datasheets(X)

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Toepassingsgebied
  • Verf, vuil en roest verwijderen

  • Ideaal voor constructiewerkzaamheden op houten oppervlakken

  • Ontroesten en polijsten

  • Lichte ontbraamwerkzaamheden

  • Voor gebruik op handgestuurde haakse slijpers

Diameter (D)

65 mm

Nuttige draadlengte (H)

20 mm

Gereedschapsopname (d)

M14

Aderdiameter

1,2 mm

Materiaal draad

Polyamide vezels met siliconencarbide schuurkorrels

Korrel

K80

Uitvoering

Golvend

Agressiviteit

Midden

Geschikt voor haakse slijpmachine (puntsysteem)

4 van 4 punten

Maximaal toerental

12000 1/min

EN-Norm

1083-2

Art.-nr.
Materiaalnr. klant

Gevaarlijke stoffen

Productinformatie

Datasheets()

Datasheets ()

CAD-gegevens  | 

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Technische informatie