Welkom bij Würth Belux Uitsluitend voor bedrijven

Komborstel Gevlochten staal met M14 schroefdraad

Gevlochten komborstel staal
DRAADBORST-STAAL-GEVLOCHT-M14-D70MM

Art.-nr. 071469 01

EAN 4024835111072

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Komborstel Gevlochten staal met M14 schroefdraad

Art.-nr. 071469 01
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
Ideaal voor het bewerken van grote stalen en gegoten oppervlakken. Voor zware en agressieve borstelwerkzaamheden.
  • Efficiënte bewerking van grote oppervlakken met hoge slijtvastheid dankzij de rechtsom gevlochten komborstel

  • Voor direct gebruik op haakse slijpers
Opmerking
  • Alleen de borstelpunten raken het werkstuk. Overmatige contactdruk verbetert het resultaat niet, maar verhoogt wel het vereiste aandrijfvermogen en verkort de levensduur van de borstel.

  • Gebruik voor optimale resultaten een krachtige haakse slijper.

  • Draag tijdens werkzaamheden met machineborstels altijd een veiligheidsbril en handschoenen!
Instructies voor gebruik (optimale borstelresultaten)
ActieOmtreksnelheidBorsteldiameterDraaddikteBorstellengte
Vergroot het borsteleffect
Verminder het borsteleffect
Ontbraamborstel
Aanbevolen omtreksnelheden voor borstelen
ToepassingenOmtreksnelheid [in m/s]
1520253035404550
Afbramen 25 - 35
Lasnaden reinigen 35 - 45
Kalkaanslag verwijderen 35 - 45
Polijsten 30 - 40
Kunststof bewerken15 - 25
Productinformatie

Datasheets(X)

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Toepassingsgebied
  • Het verwijderen van slakken, roest, kalkaanslag en betonresten

  • Lasnaden reinigen

  • Vernis en lak verwijderen

  • Voorbereiden van metalen oppervlakken vóór het lakken

  • Metaalwerkplaatsen, lasbedrijven, de automobielindustrie, scheepsbouw/scheepswerven

Diameter (D)

65 mm

Nuttige draadlengte (H)

20 mm

Gereedschapsopname (d)

M14

Aderdiameter

0,50 mm

Aantal vlechten

18 st

Materiaal draad

Staal

Uitvoering

Gehard, rechts gevlochten, Enkele rij

Geschikt voor haakse slijpmachine (puntsysteem)

4 van 4 punten

Maximaal toerental

12500 t/min

EN-Norm

1083-2

Art.-nr.
Materiaalnr. klant

Gevaarlijke stoffen

Productinformatie

Datasheets()

Datasheets ()

CAD-gegevens  | 

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Technische informatie