Welkom bij Würth Belux Uitsluitend voor bedrijven

Komborstel Getordeerd RVS met M14-aansluitschroefdraad

Getordeerd komborstel RVS-draad
KOMBORSTEL-WS-GEVLOCHT-RVS-RECHTS-D65MM

Art.-nr. 071469201

EAN 4024835073301

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Komborstel Getordeerd RVS met M14-aansluitschroefdraad

Art.-nr. 071469201
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
Ideaal voor het bewerken van grote rvs- en aluminium oppervlakken. Voor zware en agressieve borstelwerkzaamheden.
  • Efficiënte bewerking van grote oppervlakken, hoge slijtvastheid dankzij de rechtsom geknoopte komborstel

  • Voor direct gebruik op haakse slijpers
Opmerking
  • Alleen de randpunten werken op het werkstuk. Hoewel overmatige contactdruk het resultaat niet verbetert, verhoogt het wel het vereiste aandrijfvermogen en verkort het de levensduur van de borstel.

  • Tijdens het werk met machineborstels altijd een veiligheidsbril en handschoenen dragen!
Opmerkingen over het gebruik (optimale borstelresultaten)
OpmetenOmtreksnelheidBorsteldiameterDraaddikteBorstellengte
Vergroot het borsteleffect
Verminder het borsteleffect
Borstel veroorzaakt bramen
ToepassingenSnelheid randapparatuur [in m/s]
Aanbevolen perifere snelheden voor het borstelen
1520253035404550
Ontbramen 25 - 35
Lasnaden reinigen 35 - 45
Kalkaanslag verwijderen 35 - 45
Polijsten 30 - 40
Kunststof bewerken15 - 25
Productinformatie

Datasheets(X)

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Toepassingsgebied
  • Het verwijderen van slakken, roest, kalkaanslag en betonresten

  • Gelaste naden reinigen

  • Vernis en lak verwijderen

  • Voorbereiden van metalen oppervlakken vóór het lakken

Diameter (D)

65 mm

Nuttige draadlengte (H)

20 mm

Gereedschapsopname (d)

M14

Aderdiameter

0,35 mm

Materiaal draad

RVS

Uitvoering

Rechts gevlochten, Glad

Agressiviteit

Hard

Geschikt voor haakse slijpmachine (puntsysteem)

4 van 4 punten

Maximaal toerental

12500 t/min

EN-Norm

1083-2

Art.-nr.
Materiaalnr. klant

Gevaarlijke stoffen

Productinformatie

Datasheets()

Datasheets ()

CAD-gegevens  | 

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Technische informatie