Welkom bij Würth Belux Uitsluitend voor bedrijven

Komborstel Getordeerd RVS HEAVY DUTY met M14 schroefdraad

Komborstel, RVS-draad, HEAVY DUTY
KOMBORST-WS-HEAVYDUTY-RVS-D65MMXM14

Art.-nr. 5465220657

EAN 4065746781954

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Komborstel Getordeerd RVS HEAVY DUTY met M14 schroefdraad

Art.-nr. 5465220657
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
Ideaal voor het zwaar machinaal bewerken van grote RVS- en aluminium oppervlakken. Voor agressieve borstelwerkzaamheden. Vooral ideaal voor het machinaal bewerken van hoeken en randen.
  • Efficiënte en snelle machinale bewerking van grote oppervlakken met hoge slijtvastheid dankzij de rechtsom/linksom geknoopte komborstel

  • Voor direct gebruik op haakse slijpers
Opmerking
  • Alleen de borstelpunten raken het werkstuk. Overmatige contactdruk verbetert het resultaat niet, maar verhoogt het benodigde aandrijfvermogen en verkort de levensduur van de borstel.

  • Draag tijdens werkzaamheden met machineborstels altijd een veiligheidsbril en handschoenen!
Instructies voor gebruik (optimale borstelresultaten)
MetingOmtreksnelheidBorsteldiameterDraaddikteBorstellengte
Vergroot het borsteleffect
Verminder het borsteleffect
Borstel veroorzaakt bramen
ToepassingenOmtreksnelheid [in m/s]
Aanbevolen omtreksnelheden voor het borstelen
1520253035404550
Afbramen 25 - 35
Lasnaden reinigen 35 - 45
Kalkaanslag verwijderen 35 - 45
Polijsten 30 - 40
Kunststof bewerken15 - 25
Productinformatie

Datasheets(X)

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Toepassingsgebied
  • Het verwijderen van slakken, roest, kalkaanslag en betonresten

  • Lasnaden reinigen

  • Vernis en lak verwijderen

  • Voorbereiden van metalen oppervlakken vóór het lakken

Diameter (D)

65 mm

Nuttige draadlengte (H)

20 mm

Gereedschapsopname (d)

M14

Aderdiameter

0,5 mm

Aantal vlechten

18 st

Materiaal draad

RVS

Uitvoering

Rechts-links geknoopt, Glad

Agressiviteit

Hard

Geschikt voor haakse slijpmachine (puntsysteem)

4 van 4 punten

Maximaal toerental

12500 1/min

EN-Norm

1083-2

Art.-nr.
Materiaalnr. klant

Gevaarlijke stoffen

Productinformatie

Datasheets()

Datasheets ()

CAD-gegevens  | 

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Technische informatie