Welkom bij Würth Belux Uitsluitend voor bedrijven

Komborstel Geknoopt staal met M14 schroefdraad, VOOR ZWAAR GEBRUIK

Komborstel, staaldraad, HEAVY DUTY
KOMBORST-WS-HEAVYDUTY-STAAL-D65MMXM14

Art.-nr. 5465200656

EAN 4065746781985

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Komborstel Geknoopt staal met M14 schroefdraad, VOOR ZWAAR GEBRUIK

Art.-nr. 5465200656
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
Ideaal voor het zwaar machinaal bewerken van grote stalen en gegoten oppervlakken. Voor agressieve borstelwerkzaamheden. Vooral ideaal voor het machinaal bewerken van hoeken en randen.
  • Efficiënte en snelle machinale bewerking van grote oppervlakken met hoge slijtvastheid dankzij de rechtsom/linksom geknoopte komborstel

  • Voor direct gebruik op haakse slijpers
Opmerking
  • Alleen de borstelpunten raken het werkstuk. Overmatige contactdruk verbetert het resultaat niet, maar verhoogt het benodigde aandrijfvermogen en verkort de levensduur van de borstel.

  • Draag tijdens werkzaamheden met machineborstels altijd een veiligheidsbril en handschoenen!
Instructies voor gebruik (optimale borstelresultaten)
MetingOmtreksnelheidBorsteldiameterDraaddikteBorstellengte
Vergroot het borsteleffect
Verminder het borsteleffect
Borstel veroorzaakt bramen
Aanbevolen omtreksnelheden voor het borstelen
ToepassingenOmtreksnelheid [in m/s]
1520253035404550
Afbramen 25 - 35
Lasnaden reinigen 35 - 45
Kalkaanslag verwijderen 35 - 45
Polijsten 30 - 40
Kunststof bewerken15 - 25
Productinformatie

Datasheets(X)

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Toepassingsgebied
  • Het verwijderen van slakken, roest, kalkaanslag en betonresten

  • Lasnaden reinigen

  • Vernis en lak verwijderen

  • Voorbereiden van metalen oppervlakken vóór het lakken

Diameter (D)

65 mm

Nuttige draadlengte (H)

20 mm

Gereedschapsopname (d)

M14

Aderdiameter

0,5 mm

Aantal vlechten

18 st

Materiaal draad

Staal

Uitvoering

Rechts-links geknoopt, Glad

Agressiviteit

Hard

Geschikt voor haakse slijpmachine (puntsysteem)

4 van 4 punten

Maximaal toerental

12500 1/min

EN-Norm

1083-2

Art.-nr.
Materiaalnr. klant

Gevaarlijke stoffen

Productinformatie

Datasheets()

Datasheets ()

CAD-gegevens  | 

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Technische informatie