Welkom bij Würth Belux Uitsluitend voor bedrijven

Komborstel Gegolfd staal met M14-aansluitschroefdraad

Komborstel, staaldraad, LONGLIFE
KOMBORSTEL-WS-GEGOLFD-ST-D60MM

Art.-nr. 0714691340

EAN 4050642385306

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Komborstel Gegolfd staal met M14-aansluitschroefdraad

Art.-nr. 0714691340
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
Ideaal voor flexibel en middelzwaar poetswerk, zoals ontbramen, reinigen en ontroesten op grote stalen en gegoten oppervlakken
  • Efficiënte bewerking van grote oppervlakken dankzij de draadborstel met gegolfde draad

  • Gegolfde borstelharen ondersteunen elkaar en vergroten zo de stabiliteit tijdens het borstelen

  • Voor direct gebruik op haakse slijpers
Opmerking
  • Alleen de borstelpunten raken het werkstuk. Overmatige contactdruk verbetert het resultaat niet, maar verhoogt het benodigde aandrijfvermogen en verkort de levensduur van de borstel.

  • Gebruik voor optimale resultaten een haakse slijper met instelbare snelheid. Gebruik voor de beste prestaties een gereedschapsaandrijving van ten minste 300 W.

  • Draag tijdens werkzaamheden met machineborstels altijd een veiligheidsbril en handschoenen!
Instructies voor gebruik (optimale borstelresultaten)
ActieOmtreksnelheidBorsteldiameterDraaddikteBorstellengte
Vergroot het borsteleffect
Verminder het borsteleffect
Ontbraamborstel
Aanbevolen omtreksnelheden voor borstelen
ToepassingenOmtreksnelheid [in m/s]
1520253035404550
Afbramen 25 - 35
Lasnaden reinigen 35 - 45
Kalkaanslag verwijderen 35 - 45
Polijsten 30 - 40
Kunststof bewerken15 - 25
Productinformatie

Datasheets(X)

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Toepassingsgebied
  • Verf, vuil en roest verwijderen

  • Ontroesten en polijsten

  • Lichte ontbraamwerkzaamheden

Diameter (D)

65 mm

Nuttige draadlengte (H)

20 mm

Gereedschapsopname (d)

M14

Aderdiameter

0,35 mm

Materiaal draad

Staal

Uitvoering

Golvend, Enkele rij

Agressiviteit

Midden

Geschikt voor haakse slijpmachine (puntsysteem)

4 van 4 punten

Maximaal toerental

12000 t/min

EN-Norm

1083-2

Art.-nr.
Materiaalnr. klant

Gevaarlijke stoffen

Productinformatie

Datasheets()

Datasheets ()

CAD-gegevens  | 

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Technische informatie