Welkom bij Würth Belux Uitsluitend voor bedrijven

Komborstel Gegolfd RVS met M14-aansluitschroefdraad

Komborstel, gegolfd RVS-draad
KOMBORSTEL-WS-GEGOLFD-RVS-D60MM

Art.-nr. 0714692015

EAN 4050642385528

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Komborstel Gegolfd RVS met M14-aansluitschroefdraad

Art.-nr. 0714692015
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
Ideaal voor flexibel borstelen op grote roestvaststalen en aluminium oppervlakken
  • Efficiënte bewerking van grote oppervlakken dankzij de draadborstel met gegolfde draad

  • Gegolfde borstelharen ondersteunen elkaar en vergroten zo de stabiliteit tijdens het borstelen

  • Voor direct gebruik op haakse slijpers
Opmerking
  • Alleen de borstelpunten raken het werkstuk. Overmatige contactdruk verbetert het resultaat niet, maar verhoogt het benodigde aandrijfvermogen en verkort de levensduur van de borstel.

  • Gebruik voor optimale resultaten een haakse slijper met instelbare snelheid.

  • Draag tijdens werkzaamheden met machineborstels altijd een veiligheidsbril en handschoenen!
Instructies voor gebruik (optimale borstelresultaten)
MetingOmtreksnelheidBorsteldiameterDraaddikteBorstellengte
Vergroot het borsteleffect
Verminder het borsteleffect
Borstel veroorzaakt rand
ToepassingenOmtreksnelheid [in m/s]
Aanbevolen omtreksnelheden voor het borstelen
1520253035404550
Afbramen 25 - 35
Lasnaden reinigen 35 - 45
Kalkaanslag verwijderen 35 - 45
Polijsten 30 - 40
Kunststof bewerken15 - 25
Productinformatie

Datasheets(X)

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Toepassingsgebied
  • Verf, vuil en roest verwijderen

  • Ontroesten en polijsten

  • Lichte ontbraamwerkzaamheden

Diameter (D)

65 mm

Nuttige draadlengte (H)

20 mm

Gereedschapsopname (d)

M14

Aderdiameter

0,35 mm

Materiaal draad

RVS

Uitvoering

Golvend

Agressiviteit

Midden

Geschikt voor haakse slijpmachine (puntsysteem)

4 van 4 punten

Maximaal toerental

12000 t/min

EN-Norm

1083-2

Art.-nr.
Materiaalnr. klant

Gevaarlijke stoffen

Productinformatie

Datasheets()

Datasheets ()

CAD-gegevens  | 

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Technische informatie