Willkommen bei Würth Belux Nur für Fachleute

Kombi-Gewindebohrer-Bit, HSS

Kombi-Gewindebohrer-Bit HSS blau
MGBO-KOMBI-BIT-HSS-M6

Art.-Nr. 0653976

EAN 4024835049139

Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Kombi-Gewindebohrer-Bit, HSS

Art.-Nr. 0653976
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
Geschliffenes Präzisionswerkzeug zum Bohren, Gewindeschneiden und Senkfräsen in einem Arbeitsgang.

Für Bohrmaschinen mit Rechts-/Linkslauf, z. B.:


  • Stationäre Bohrmaschinen

  • Handbohrmaschinen

  • Akku-Bohrmaschinen
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Anwendungsgebiet
  • Geeignet für Durchgangslöcher in Stahl, NE-Metallen und Kunststoff bis 1 x d (M6 = 6 mm Materialstärke) und bis zu einer Zugfestigkeit von 600 N/mm2

  • Reparaturwerkstätten, Fertigbau, Installationen, Lüftungsanlagen, Metallbau, Reparatur von Nutzfahrzeugen

Gewindeart x Nenndurchmesser

M6

Gewindeart

Metrisches Gewinde

Steigung

1 mm

Empfohlene Drehzahl bei Stahl

800 U/min

Empfohlene Drehzahl bei Kunststoff/NE-Metall

950 U/min

Ergänzendes Zubehör:
 
Produkt
Beschreibung
Anzahl
VE
Preis
/VE
Universalhalter E 6,3 (1/4 in) mit Schnellwechselfutter

HALT-BIT-SWF-1/4ZOX1/4ZO-L51MM
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
Zusatzartikel:
 
Produkt
Beschreibung
Anzahl
VE
Preis
/VE
Bohr- und Schneidöl CUT+COOL

SHNDOEL-BO-(CUT-COOL)-400ML

Multischneidöl für leichte bis mittelschwere Zerspanungen
Bohr- und Schneidöl CUT+COOL

SHNDOEL-BO-(CUT-COOL)-KANISTER-5LTR

Multischneidöl für leichte bis mittelschwere Zerspanungen