Welkom bij Würth Belux Uitsluitend voor bedrijven

Kogelschijf

DIN 6319 vorm C roestvast staal A4 blank

Art.-nr. 464782612

EAN 4063274621148

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Kogelschijf

Art.-nr. 464782612

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Aantal
VE
x 25 st

Geef beschikbaarheid weer in een Würth Shop
Uitsluitend voor bedrijven

Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten

DIN 6319 A4 roestvast staal, vorm C, blank
Productinformatie

Datasheets(X)

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Normering

DIN 6319

Geschikt voor draad

M12

Binnendiameter (d1)

13 mm

Vorm

C

Buitendiameter (d2)

24 mm

Dikte (h1)

4,6 mm

Hardheidsklasse

0 - Niet van toepassing

Materiaal

RVS

Oppervlakte

Blank

ISO

0 - Niet van toepassing

Voldoet aan RoHS

Ja

Art.-nr.
Materiaalnr. klant

Gevaarlijke stoffen

Productinformatie

Datasheets()

Datasheets ()

CAD-gegevens  | 

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Technische informatie