Welkom bij Würth Belux Uitsluitend voor bedrijven

Kogelinzet staal

Kogelinzet staal

Art.-nr. 4952600079

EAN 4056807473208

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Kogelinzet staal

Art.-nr. 4952600079

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Aantal
VE
x 10 st

Geef beschikbaarheid weer in een Würth Shop
Uitsluitend voor bedrijven

Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten

Low-wear and low-friction ball roller for versatile movement in two dimensions, e.g. in points or locks
Productinformatie

Datasheets(X)

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Profieltype

I, B

Boordiameter

24 mm

Kogeldiameter (d1)

16 mm

Breedte (b1)

31 mm

Hoogte (h1)

21 mm

Diameter (d2)

24 mm

Materiaal behuizing

Staal

Draagvermogen

60 kg

Materiaal kogel

RVS

Oppervlak kogel

Blank

Oppervlak behuizing

Verzinkt

Voldoet aan RoHS

Ja

Art.-nr.
Materiaalnr. klant

Gevaarlijke stoffen

Productinformatie

Datasheets()

Datasheets ()

CAD-gegevens  | 

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Technische informatie