Welkom bij Würth Belux Uitsluitend voor bedrijven

Kogelgewrichtsleutel spoorstang, set 3-delig

Kogelgewrichtsleutel spoorstang set 6kant 3/4 inch
SPOORSTANGTREKKERSET 3DLG

Art.-nr. 1952001025

EAN 4250158149014

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Kogelgewrichtsleutel spoorstang, set 3-delig

Art.-nr. 1952001025
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
Voor veilige en schadevrije demontage en montage van vrijwel alle spoorstangen dankzij zelfborgende grijperstukken, zelfs in nauwe ruimten.

Leveringsomvang


  • 1 bedieningsgereedschap

  • 1 x grijpstuk ∅ 32–37 mm en 37–42 mm
Opmerking

Raadpleeg de instructies van de fabrikant voor gebruik met momentsleutels.

Productinformatie

Datasheets(X)

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Toepassingsgebied

Personenauto/bestelbus

Sleutelwijdte

30 mm

Min. diameter

32 mm

Max. diameter

42 mm

Opname

1/2 inch

Soort aandrijving

Binnenvierkant

Lengte

435 mm

Voertuigtype

Personenauto en bestelwagen

Aantal stuks

3 st

Productgewicht (per stuk)

5600,000 g

Art.-nr.
Materiaalnr. klant

Gevaarlijke stoffen

Productinformatie

Datasheets()

Datasheets ()

CAD-gegevens  | 

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Technische informatie