Welkom bij Würth Belux Uitsluitend voor bedrijven

Kogelgewricht uitdrukker, 35mm gevorkte opening 3-delig

Kogelgewricht uitdrukker, 3-dlg
KOGELGEWRICHTTREKKER, 35MM 3DLG

Art.-nr. 1952006530

EAN 4056807273501

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Kogelgewricht uitdrukker, 35mm gevorkte opening 3-delig

Art.-nr. 1952006530
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
Voor het verwijderen van kogelgewrichtspennen uit de steun op de assen van bestelwagens.
  • Universeel toepasbaar voor druk- en spoorstangen, evenals steungewrichten.

  • De as met trapeziumdraad is gehard, getemperd en uitgerust met een drukstuk met kogellagers. Het gebruik van een slagmoersleutel is toegestaan en zorgt ook voor een bijzonder effectieve rotatiepuls op de component. Dit betekent dat zelfs de zwaarste kegelzittingverbindingen gemakkelijk kunnen worden losgemaakt.

  • Door het verwijderen van de schroefdraadadapter kan een 16-tons mechadraulische as worden gemonteerd.

  • De trekker is ideaal voor de steungewrichten op Mercedes- en VW-bestelwagens vanwege de coniciteit aan de achterzijde.
Productinformatie

Datasheets(X)

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Toepassingsgebied

Geschikt voor VW Crafter en LT uit 1996 en voor Mercedes Sprinter

Materiaal (30)

Gereedschapsstaal

Productgewicht (per stuk) (40)

3424,000 g

Art.-nr.
Materiaalnr. klant

Gevaarlijke stoffen

Productinformatie

Datasheets()

Datasheets ()

CAD-gegevens  | 

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Technische informatie