Kofferinlay voor MASTER/M-CUBE elektrisch gereedschap
Kofferinlay voor MASTER-machines
KOFFERINLEGGER (ESF 500-E) UNI
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Datasheets(X)
Geschikt voor machinetype | Schuurvijl |
Geschikt voor koffer | Systeemkoffer 4.4.2 |
Lengte | 332 mm |
Breedte | 229 mm |
Hoogte | 66 mm |
Systeemafmetingen | 4.4.2 |
Productgewicht (per stuk) | 165 g |
Materiaal | Polystyreen - PS |