Welkom bij Würth Belux Uitsluitend voor bedrijven

Koelsysteemtester met opblaasbare afdichtballon

Koelsysteemtester met opblaasbare afdichtballon
KOELSYSTEEMTESTER

Art.-nr. 085352

EAN 4024835818728

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Koelsysteemtester met opblaasbare afdichtballon

Art.-nr. 085352
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
Universeel toepasbaar voor druktesten van radiateursystemen dankzij het unieke afdichtsysteem.

Opblaasbare afdichtballon dekt een zeer groot bereik van radiateursystemen af


Voor koelradiateurs en expansietanks en voor bajonet- en schroefdoppen



Universeel toepasbaar op watergekoelde motoren


Voor een verscheidenheid aan motorvoertuigen



Borgringen maken het mogelijk te testen bij draaiende motor


Veiligheidshaken grijpen rond de bevestigingsring en voorkomen dat de afdichtballon uit de radiateur kan glijden.



Technische gegevens:


  • Radiateuropeningen 20-48 mm

  • Maximale testdruk 2 bar, aanbevolen testdruk 1–1,6 bar

  • Maximale druk in ballon 1,7 bar

  • Seegerringen

Blauw: Voor VW-motoren tot 1998


Zwart: Voor VW- en Audimotoren vanaf 1998


Rood: Voor Japanse voertuigen



Leveringsomvang:


  • 1 drukpomp

  • 1 reserveballon

  • 3 bevestigingsringen

  • 1 hoogwaardige koffer

  • 1 handleiding
Opmerking

Bij zeer scherpe randen in radiateurhalzen bestaat het gevaar dat de afdichtballon beschadigd raakt. Onderzoek de radiateurhals daarom voor het inbrengen op scherpe randen.

Productinformatie

Datasheets(X)

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Toepassingsgebied

Voor het testen van koelcircuits, radiateurs, cilinderkoppakkingen en waterpompen.

Handleiding

1. Steek de afdichtballon in de radiateuropening en stel de veiligheidshaken met behulp van het stelwiel zo af, dat deze onder de kraag (indien van toepassing) van de radiateurhals haken.


2. Gebruik het stelwiel om de afdichtballon in te stellen op de betreffende diepte van radiateurhals.


3. Blaas de afdichtballon op met behulp van de drukpomp.


4. Schakel het ventiel om en genereer met de drukpomp een testdruk van ong. 1,3 bar in de radiateur.


5. De druk in het koelsysteem mag binnen 10 minuten niet meer dan 0,2 bar dalen.


6. Laat, na het testen van het systeem, de druk uit de radiateur ontsnappen, schakel het ventiel om, laat de afdichtballon ontluchten en verwijder deze uit de radiateuropening.

Min./max. aanbevolen boordiameter

1-1,6 bar

Max. druk van blaas

1,7 bar

Max. testdruk

2 bar

Min./max. radiateuropening

20-48 mm

Reserveonderdelen voor dit product:
Afdichtballon Voor koelsysteemtester

RESERVEAFDICHTBLAAS-V.KOELSYSTEST-085352