Welkom bij Würth Belux Uitsluitend voor bedrijven

Koelsysteemtester

Koelsysteemtester
KOELSYSTEEMTESTER

Art.-nr. 085350

EAN 4011231790321

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Koelsysteemtester

Art.-nr. 085350
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
Voor het testen van de afdichtingen in de koelcircuits van watergekoelde motoren
Productinformatie

Datasheets(X)

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Handleiding

1. De rubberen adapter en de af te dichten opening moeten vrij zij van olie, vet en glycolresten


2. Steek de adapter in de radiateuropening of de expansietank en dicht de opening af door de twee stelwielen tegen elkaar te draaien


3. Sluit de radiateurtester aan


4. Pomp de druk in het koelsysteem met behulp van de handpomp op tot ong. 1,3 bar


5. De druk in het koelcircuit mag binnen 10 minuten niet meer dan 0,2 bar dalen.


6. Bij een eventuele drukval moeten lekkagepunten worden gelokaliseerd en hersteld (bijv. waterpomp, slangen, cilinderkoppakking)



Pas op: De universele adapter mag nooit tot in de koelvloeistof worden gedompeld, aangezien hierdoor vloeistof naar buiten kan treden wanneer de druk uit het ventiel wordt afgelaten.

Verplichte accessoire:
 
Product
Omschrijving
Aantal
VE
Prijs
/VE
Universele adapter Voor koelsysteemtester

UNIADAPTER-V.KOELSYSTEST-085350

Voor radiateuropeningen Ø 27-42 mm
x 1 st
Universele adapter Voor koelsysteemtester

UNIADAPTER-V.KOELSYSTEST-085350-KL

Voor radiateuropeningen Ø 19,5-38 mm
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
Extra accessoire:
 
Product
Omschrijving
Aantal
VE
Prijs
/VE
Verbindingsslang voor koelsysteemtester

VERBINDINGSSLANG-V.KOELSYSTEST-085350