Welkom bij Würth Belux Uitsluitend voor bedrijven

Koelsysteemontluchter

Koelsysteemontluchter
KOELERONTLUCHTER

Art.-nr. 071455 18

EAN 4038898901433

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Koelsysteemontluchter

Art.-nr. 071455 18
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
Voor snel en luchtvrij vullen van koelsystemen met koelvloeistof

De rubberen kegel is geschikt voor radiateuropeningen Ø 17 – 50 mm


Geschikt voor de meeste radiateurs in moderne motorvoertuigen



Dankzij het eenvoudige ontwerp van het apparaat worden voor het vullen slechts een gering aantal werkstappen benodigd


Veilig en gebruiksvriendelijk



Dankzij het vacuüm dat wordt gecreëerd in het koelsysteem, verloopt het vullen met koelmiddel luchtvrij in slechts enkele seconden


Snel en efficiënt werken, geen ontluchten meer nodig



Problemen door luchtzakken in het koelsysteem worden voorkomen, dankzij het vullen onder vacuüm


Hoge bedrijfsveiligheid voor de motor, door een optimale warmteafvoer



Technische gegevens:


  • Bedrijfsdruk: 6 – 12 bar

  • Persluchtaansluiting: 1/4 inch

  • Rubberen kegel: Ø 17 – 50 mm


Leveringsomvang:


  • Radiateurontluchter met rubberen kegel

  • Waterslang met filter

  • Opbergtas met gebruiksinstructies
Productinformatie

Datasheets(X)

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Min./max. druk

6-12 bar

Min./max. diameter

17-50 mm

Aansluitingsschroefdraad

1/4 inch

Extra accessoire:
 
Product
Omschrijving
Aantal
VE
Prijs
/VE
Nippel met buitendraad

NPL-STE-PL-MS-BUIDR-G1/4IN