Knop
Knop, glas/roestvast staal, komvorm
MEUBELGR-KNOP-GLAS/A2-(HELDER)-D21/17MM
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Maataanduidingen vrijblijvend. Technische wijzigingen voorbehouden.
Datasheets(X)
![]() | |
Materiaal | Glas |
Kleur | Transparant |
Materiaal sokkel | RVS |
Hoogte (H) | 32,5 mm |
Diameter (D) | 20,9 mm |
Diameter van de knop | 20,9 mm |
Sokkelhoogte | 12 mm |
Sokkeldiameter | 17 mm |
Draadtype | Metrisch draad |
Schroefdraaddiameter | 4 mm |
Schroefdraadlengte (metrische draad) | 7 mm |
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!