Knoopcel Lithium 3V
Knoopcel lithium
KNOOPCEL LITHIUM 3,0V. CR2450
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Niet oplaadbaar!
Stappentellers, calorieëntellers, stopwatches, hartslagmeters, digitale thermometers, speelgoed en spelletjes, elektronische boeken, zakrekenmachines/PDA's, elektronische waterpassen, autoalarmsystemen, horloges, halsbanden voor huisdieren en laserpointers.
IEC-code voor knoopcelbatterijen | CR 2450 (DL 2450) |
Nominale spanning | 3 V DC |
Diameter x hoogte | 24 x 5 mm |
Diameter | 24 mm |
Hoogte | 5 mm |
Accu/Batterijtype | Lithium |
Datasheets (0)
Certificaten/ Documenten (0)
/VE
DISPLAY VOOR KNOPCELLEN LEEG