Welkom bij Würth Belux Uitsluitend voor bedrijven

Knoopcel Alkali-mangaan 1,5 V

Knoopcel alkali-mangaan
KNOOPCEL ZIVEROXIDE 1,5 SR 41/ LR 41

Art.-nr. 082708 392

EAN 4046777622843

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Knoopcel Alkali-mangaan 1,5 V

Art.-nr. 082708 392
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
Geringe zelfontlading
Toepassingsgebied
Productinformatie

Datasheets(X)

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Toepassingsgebied

Stappentellers, calorieëntellers, stopwatches, hartslagmeters, digitale klinische thermometers, speelgoed en spelletjes, elektronische boeken, zakrekenmachines/PDA's, elektronische weegschalen, autoalarmsystemen, horloges, halsbanden voor huisdieren, laserpointers

IEC-code voor knoopcelbatterijen

SR 41/LR 41 (V392;D392;A63)

Nominale spanning

1,5 V DC

Diameter x hoogte

7,9 x 3,6 mm

Diameter

7,9 mm

Hoogte

3,6 mm

Accu/Batterijtype

AlMn

Extra accessoire:
 
Product
Omschrijving
Aantal
VE
Prijs
/VE
Knoopceldisplay, leeg

DISPLAY VOOR KNOPCELLEN LEEG

Voor schone en geordende opslag van knoopcellen in blisterverpakking.