Knieratel 3/8-inch
Kniegewricht ratel 3/8 inch
KNIEGEWRICHTRATEL-3/8IN
ZEBRA
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
- Norm: DIN 3122, ISO 3315
- Kop: 72 tanden, 5° draaihoek
- Uitvoering: Verchroomd
Knieratel verlengbaar tot max. 365 mm door middel van borgbus met vergrendeling.
Datasheets(X)
Aansluiting | 3/8 inch |
Materiaal | Staal |
Oppervlakte | Verchroomd |
Materiaal handgreep | 2-componentenkunststof |
Lengte (L1) | 280 mm |
Handvatlengte (L3) | 86 mm |
Ratelkophoogte (B1) | 20 mm |
Ratelkophoogte met vierkant (B2) | 31 mm |
Handvatdiameter (D1) | 21 mm |
Rateldiameter (D2) | 28 mm |
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!