Knee pads EXTREME
Knee pads EXTREME
KNIEKUSSEN-EXTREEM
Art.-nr. 089903002
EAN 4065746507394
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Gecertificeerd conform EN 14404
Zeer slijtvast oppervlak van 600 g/m2 KEVLAR®, kan onder bepaalde omstandigheden gaan glijden
Zeer comfortabel
- De beschermers passen zich snel aan aan de vorm van uw knie
- Laag gewicht (ca. 250 g/paar), licht en veilig
Geen eenzijdige drukbelasting of insnijding in de knieholten
Universeel instelbaar dankzij de chloropreen banden, hoogwaardige klittenbandbevestigingen
Maximale demping ondanks geringe materiaaldikte, dankzij een 12 mm dik sandwich design
Hoogwaardig materiaal
- 3 mm dik, waterbestendig chloropreen houdt warmte vast en beschermt zo gewrichten en spieren tegen de kou
- Een zeer slijtvaste LYCRA®-coating voorkomt hevig transpireren en droogt snel. De beschermers kunnen rechtstreeks op de huid worden gedragen
- Alle naden zijn gestikt met elastisch draad, waardoor deze zeer sterk en toch flexibel zijn
Datasheets(X)
Materiaal | Kevlar® |
Kleur | Zwart |
EN-Norm | EN14404:2004 + A1:2010 |
Aantal stuks | 1 paar |