Welkom bij Würth Belux Uitsluitend voor bedrijven

Knabbelschaar EK 16-E

Elektrische knabbelschaarmachine, EK 16-E
KNABBELSCHAAR EK 16-E

Art.-nr. 07027172

EAN 4056807907260

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Knabbelschaar EK 16-E

Art.-nr. 07027172
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
Sterke knabbelschaar met hoge snijsnelheid voor universeel gebruik

Optimaal gebruiksgemak


20% slankere handgreep dankzij de smalle kop.



Zeer gebruiksvriendelijk


  • Snelwisselsysteem voor het eenvoudig verwisselen van stempel en matrijs

  • Met de sleutelvrije, draaiende matrijshouder kan de snijrichting 360º worden aangepast in stappen van 45°


Elektronische slagregeling


Voor warmtegevoelige materialen (bijv. kunststoffen) en precisie voor sjabloonsnijden.



Hoge mate van duurzaamheid


  • Draaiende ronde stempel verlengt de levensduur van het gereedschap met tot wel 30% en verlaagt de bedrijfskosten

  • Spaanbescherming op ventilatieopeningen
Toepassingsgebied

3 jaar garantie


op materiaal- en fabricagefouten

Productinformatie

Datasheets(X)

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Toepassingsgebied

Dunne platen tot 1,6 mm, trapeziumplaten, golfplaten, profielen en roestvast staal tot 0,7 mm.

Nominale spanning

230 V AC

Frequentie

50 Hz

Beschermklasse

Beschermingsklasse II/beschermende isolatie

Ingangsvermogen

350 W

Uitgaand vermogen

210 W

Max. snijcapaciteit in staalplaat (400N/mm²)

1,6 mm

Max. snijcapaciteit in staalplaat (600N/mm²)

1 mm

Max. snijcapaciteit in staalplaat (800N/mm²)

0,7 mm

Max. snijcapaciteit in ALU-plaat (250N/mm²)

2,5 mm

Snijsnelheid

1,9 m/min

Snijpadbreedte

5 mm

Machinegewicht

1,8 kg

Kabellengte

5 m

Zonder verlengstuk Met verlengstuk
Snijsnelheid 1,9 m/min 2,7 m/min
Gewicht 1,8 kg 1,9 kg
Onderdompeling ∅ met snijplaat 22 mm 24 mm
Diepte van de rups (zie tekening rechts) max. 85 mm 160 mm
Straal van kleinste bocht (binnen/buiten) 30/35 mm 65/70 mm
Inclusief Knabbelschaar EK 16-E:
1 x
Stempel

TOEB-STEMPEL-SG-EK16

Hoeveelheid: 1 x
1 x
Matrijs voor elektrische knabbelscharen

TOEB-MATRIJS-SG-EK16

Hoeveelheid: 1 x
1 x
Matrijsdrager

BEUGEL

Hoeveelheid: 1 x
1 x
L-vormige sleutel TX, korte uitvoering

BIN6KTSLEUTEL-TX20X61

Omschrijving:
TX20
Hoeveelheid: 1 x
1 x
Systeemkoffer 8.4.2

SYSTEEMKOFFER 8.4.2

Omschrijving: Ideaal flexibel opbergsysteem voor kleine onderdelen, apparaten, gereedschappen en verbruiksmaterialen
Hoeveelheid: 1 x
1 x
Kofferinlay voor MASTER/M-CUBE elektrisch gereedschap

KOFFERINLEGGER MULTICUTTER UNI EMS

Omschrijving: De perfecte inlay voor het veilig en netjes opbergen van uw Würth MASTER of M-CUBE elektrisch gereedschap.
Hoeveelheid: 1 x
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
Extra artikelen:
 
Product
Omschrijving
Aantal
VE
Prijs
/VE
Stempel

TOEB-STEMPEL-SG-EK16

x 1 st
Matrijs voor elektrische knabbelscharen

TOEB-MATRIJS-SG-EK16

x 1 st
Stempel en matrijs voor elektrische knabbelscharen

TOEB-STEMPEL-MATRIJS-SG-EK16

x 1 st
Verlengstuk voor EK 16-E elektrische knabbelscharen

TOEB-VERLENGING-SG-(EK16-E)

x 1 st
Stempel

TOEB-STEMPEL-SG-VERL-EK16

x 1 st
Verlengset voor elektrische knabbelschaar

VERLENGSET EK 16