CERALINE klittenbandschuurschijf textiel
Klitschuurschijf CERALINE
SCHUURSCHIJF-KLIT-KK-K80-D125MM
CERALINE
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Extreem hoge en snelle materiaalafname bij koel slijpen
Hoogwaardige schuurkorrel en met een actief slijpende toplaag
Zeer lange levensduur en een lage contactdruk
Hoogwaardige keramische schuurkorrel
- Aanbevolen toerental 2500 tpm - 5300 tpm
- Alleen werken met geschikte beschermingsmiddelen, zoals een veiligheidsbril, handschoenen, oorbeschermers, enz.
- Vrij van ijzer, chloor en zwavel (≤ 0,1%)
Datasheets(X)
Voor roestvast staal, roest-, zuur- en hittebestendig staal (hooggelegeerd), staal en aluminium
Diameter | 125 mm |
Korrel | 80 |
Hechtsysteem | Klittenband |
Materiaal drager | Weefsel |
Te bewerken materiaal | Staal |
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!