Klittenbandschuurschijf
Weefselschijf klittenband D 125 mm
Art.-nr. 0573312008
EAN 4050382267474
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Uitvoering: Keramische korrel
Speciale micro-fragmentatie
Aanzienlijk meer scherpe slijpranden, wat resulteert in extreem grote materiaalafname zonder hoge slijpdruk, fijnere en meer gelijkmatige oppervlaktekwaliteit, tot vier keer langere standtijd in vergelijking met zirkonium korund.
Slijpadditieven
Uiterst koele snede, geen materiaalverkleuring
Aanbevolen toerental:
2500 tpm tot 5300 tpm
Inconel® is een merknaam van Special Metals Corporation
Datasheets(X)
Te bewerken materialen: Roestvast staal, zuur- en hittebestendig staal (hooggelegeerd), bijv. Inconel®, staal en non-ferrometaal.
Diameter | 125 mm |
Korrel | 80 |
Hechtsysteem | Klittenband |
Materiaal drager | Y-polyester |
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!