Klinknagel platbolkop
DIN 674 aluminium
Art.-nr. 092265510
EAN 4046778768441
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Datasheets(X)
![]() | |
Schachtdiameter (d1) | 5 mm |
Kopdiameter (d2) | 11,2 mm |
Buitendiameter huls (d3) | 4,82 mm |
Lengte (l1) | 10 mm |
Kophoogte (k1) | 2,5 mm |
Materiaal | Aluminium |
Oppervlakte | Blank |
Schachtlengte (e) | 2,5 mm |
Productgewicht (per stuk) | 0,930 g |
DIN | 674 |