Klinknagel met verzonken kop
DIN 661 blank A2 roestvast staal
KLNKN-DIN661-A2-4X16
Art.-nr. 091901416
EAN 4061337774428
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Datasheets(X)
![]() | |
Normering | DIN 661 |
Materiaal | RVS A2 |
Oppervlakte | Blank |
Voldoet aan RoHS | Ja |
Schachtdiameter (d1) | 4 mm |
Buitendiameter huls (d2) | 3,87 mm |
Lengte (l1) | 16 mm |
Kopdiameter (dk) | 7 mm |
Kophoogte (k1) | 2 mm |