Welkom bij Würth Belux Uitsluitend voor bedrijven

Klinkenset profielcilinder AL 130/AL 30

Set van deurklink/schild PC met knop AL 130/AL 30

Art.-nr. 0688160986
EAN 4045727254035

Prijzen worden na het inloggen weergegeven

Geef beschikbaarheid weer in een Würth Shop
Uitsluitend voor bedrijven

Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten

Profielcilinder met klink, klinkgat en stift

Materiaal: Aluminium



Deurklink AL130 gecombineerd met rozet AL 30



Doorlopende montage


Best mogelijke bevestiging voor de rozet



Montagetoebehoren:


  • Schroef met verzonken lenskop/kruiskop M4 x 45 mm en M4 x 40 mm, vernikkeld, hulsmoer M4 x 12 mm, vernikkeld

  • Stelbout DIN 914 M6 x 9 mm, verzinkt

Maataanduidingen vrijblijvend. Technische wijzigingen voorbehouden.

Productinformatie

Datasheets(X)

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Toepassingsgebied

Te gebruiken voor alle gangbare binnendeuren met een deurdikte van 38 mm tot 42 mm


Voor woonomgevingen, bijvoorbeeld appartementsdeuren

Beslagversie

Handgreep/knop

Afstand (handvat-slot)

72 mm

Perforatie

PZ

Geschikt voor

Toegangsdeuren van appartement

Brandveiligheid getest

Nee

Vorm deurkruk

L

Magazijntechnologie

Deurklink, los, Met kunststof lager

Materiaal

Aluminium-kunststof

Glansniveau

0 - Niet van toepassing

Oppervlakte

Geanodiseerd

Kleur

RVS F9

Geschikt voor min./max. deurdikte (TS)

38-42 mm

DIN-richting

DIN R/L

Gebruikscategorie

0 - Niet van toepassing

Montagesoort

Doorlopende schroefmontage

Dikte vierkant

8 mm

Spindel

Met schroefdraad M6

Plaatsingsdiepte

37 mm

Handvatlengte

123 mm

Handvatdiameter

18 mm

Diameter deurklinkbevestiging

17.6 mm

Hoogte handgreep incl. rozet/label

61 mm

Knop/schild/lushandgreep

Massief

Knopdiameter

50 mm

Greephoogte incl. rozet/label

52 mm

Vorm rozet / schild

Rozet rond

Rozetdikte

8 mm

Nokdiameter

7 mm

Gatafstand

38 mm

Extra artikelen:
 
Product
Omschrijving
Aantal
VE
Prijs
/VE
Sleutelgatrozettenset AL 30

DH-ALU-AL30-ROS-CK-F9/(A2-OPTIC)

Simple assembly and best-possible hold
Deurklinkenset AL 130

DH-ALU-AL130-F1/SILVER

L-vormig
Deurklinkrozettenset AL 30

DH-ALU-AL30-ROS-F1/SILVER

Simple assembly and best-possible hold
Sleutelgatrozettenset AL 30

DH-ALU-AL30-ROS-KH-F1/SILVER

Simple assembly and best-possible hold
Deurklinkenset AL 130

DH-ALU-AL130-F9/(A2-OPTIC)

L-vormig
Deurklinkrozettenset AL 30

DH-ALU-AL30-ROS-F9/(A2-OPTIC)

Simple assembly and best-possible hold
Sleutelgatrozettenset AL 30

DH-ALU-AL30-ROS-KH-F9/(A2-OPTIC)

Simple assembly and best-possible hold