Klinkenset
Wisselgarn. ov. greepplaat prof.cil.gat voordeur
Art.-nr. 0688260903
EAN 4050641977908
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Materiaal: Aluminium met doorlopende stalen basisplaat
Type aanslag: DIN R of DIN L door de ovalen greepplaat te draaien
Montage: Met kunststoflager in het lange deurschild
Bevestigingsmaterialen: Doorlopende, onzichtbare 3-punts schroefverbinding
Weerstandsklasse: ES1 conform DIN 18257
Leveringsomvang:
- Stift 8 mm met M12 schroefdraad, verzinkt
- Ring DIN 125, diameter 24 mm, verzinkt
- Stelbout M6 x 8 mm, verzinkt
- Schroef met verzonken kop DIN 966 12.9 M6 x 55, M6 x 60 mm, vernikkeld
- Kunststof lagerbus
- Haakse schroevendraaier, 3 mm, verzinkt
Gebruikscategorie: 3
Permanente werkingscapaciteit: 7
Deurgewicht: -
Vuurbestendigheid: B
Veiligheid: 1
Corrosiebestendigheid: 4
Inbraakbeveiliging: 2
Versietype: U
Maataanduidingen vrijblijvend. Technische wijzigingen voorbehouden.
Datasheets(X)
Voor huisdeuren
![]() | |
Geschikt voor | Huisdeuren |
Brandveiligheid getest | Nee |
Beslagversie | Klink/deurschild |
Vorm deurkruk | GE (Frankfurt-type) |
Perforatie | PC |
Afstand (handvat-slot) | 92 mm |
Materiaal | Aluminium, staal |
Oppervlakte | Geanodiseerd |
Kleur | Zilver F1 |
Geschikt voor min./max. deurdikte (TS) | 68-72 mm |
Geschikt voor min./max. uitstekende profielcilinder | 11-14 mm |
Dikte vierkant | 10 mm |
Spindel | Met M12 schroefdraad |
DIN-richting | DIN R/L |
Normering | EN 1906, DIN 18257 |
Gebruikscategorie | Klasse 3 |
Weerstandsklasse | ES 1, RC 1 N geschikt, RC 2 N geschikt, RC 2 geschikt |
Magazijntechnologie | Deurklink, los, Met kunststof lager |
Plaatsingsdiepte | 46 mm |
Handvatlengte | 136 mm |
Handvatdiameter | 20 mm |
Diameter deurklinkbevestiging | 17,6 mm |
Hoogte handgreep incl. rozet/label | 55 mm |
Knop/schild/lushandgreep | Massief |
Greephoogte incl. rozet/label | 60 mm |
Gatafstand | 216 mm |
Labellengte (buiten) | 250 mm |
Labellengte (binnen) | 250 mm |
Labeldikte (buiten) | 12 mm |
Labeldikte (binnen) | 8 mm |
Labelbreedte (buiten) | 53 mm |
Labelbreedte (binnen) | 53 mm |
Nokdiameter | 10 mm |