Klik-stellingkast Basic
Klik-stellingkast Basic
Art.-nr. 0957580412
EAN 4058794694987
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
- Voorgemonteerd frame voor snelle en gemakkelijke montage zonder extra gereedschap
- Frameversteviging uitgevoerd als stevige T-kruis
- Frame- en bordsteunen (kruissteunen en diagonale kruizen) voor maximale stabiliteit
- Kan naar believen worden verlengd met aanbouwdelen en accessoires
- Stalen legborden met een draagvermogen van 150 kg per deel (bij gelijkmatig verdeelde belasting)
- Legplanken met een flexibele hoogte-instelling in stappen van 25 mm, gemakkelijke montage met insteekbordsteunen
- Alle aangegeven sectiebreedtes zijn asdiameters
- Buitenmaten:
Breedte van basislegbord + 56 mm
Breedte van aanbouwrek + 0 mm
Legborddiepte = basisdiepte + 26 mm
Als de hoogte van de stelling meer dan vier keer zo hoog is als de diepte, moet de stelling tegen kantelen worden beveiligd.
Datasheets(X)
Breedte | 1005 mm |
Hoogte | 2000 mm |
Diepte | 400 mm |
Oppervlakte | 0 - Niet van toepassing |
Veldbelasting | 2000 kg |
Belasting legbord | 150 kg |
Aantal niveaus | 4 st |
Hoogteraster van legbordniveau | 25 mm |
Oppervlak van de plank | Verzinkt glanzend |
Materiaal legbord | Plaatstaal |
Materiaal dragerdeel | Plaatstaal |
Oppervlak van het dragergedeelte | Verzinkt |
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!