Welkom bij Würth Belux Uitsluitend voor bedrijven

Klik-stellingkast Basic

STRGSHLF-ADDITION-BASIC-2000X1005X300MM

Art.-nr. 0957580312

EAN 4058794694970

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Klik-stellingkast Basic

Art.-nr. 0957580312
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
Met stalen legplaten voor middelzware belastingen, in magazijnen, werkplaatsen en fabrieken.

Hoogwaardige details


  • Veilige en stevige stalen legplaten met rand van 40 mm

  • Robuust en stabiel dankzij frame- en legplaatondersteuning met dieptestangen en dwarssteunen, met T-profiel als framesteun

  • Duurzaam, verzinkt oppervlak

  • Het voorgemonteerde frame is snel en eenvoudig in elkaar te zetten zonder gereedschap


Praktische opties


  • Kan worden uitgebreid met aanbouwdelen en accessoires

  • Vrij instelbaar in rastermaten van 25 mm
Opmerking
  • Alle aangegeven vakbreedtes zijn axiale afmetingen

  • Buitenmaten: Breedte van basisstelling + 56 mm, breedte van uitbreidingsstelling + 0 mm, stellingdiepte = basisdiepte + 26 mm
Toepassingsgebied

Als de hoogte van de stelling meer dan vier keer zo hoog is als de diepte, moet de stelling tegen kantelen worden beveiligd.

Productinformatie

Datasheets(X)

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Toepassingsgebied

Met stalen legplaten voor middelgrote belastingen in magazijnen, werkplaatsen en fabrieken, evenals praktische systeemperforaties voor aangepaste accessoires.

Breedte

1005 mm

Hoogte

2000 mm

Diepte

300 mm

Oppervlakte

0 - Niet van toepassing

Veldbelasting

2000 kg

Belasting legbord

150 kg

Aantal niveaus

4 st

Hoogteraster van legbordniveau

25 mm

Oppervlak van de plank

Verzinkt glanzend

Materiaal legbord

Plaatstaal

Materiaal dragerdeel

Plaatstaal

Oppervlak van het dragergedeelte

Verzinkt

Extra accessoire:
 
Product
Omschrijving
Aantal
VE
Prijs
/VE
Basisstelling

LEGBORD-(F.STELLINGREK-BASIC)-500MM

Stevig schap voor middelzware lasten voor uitbreiding van de basisstarter en extra schappen
x 1 st
Basisstelling

SHLF-(F.BLTLRCK-BAS)-600MM

Stevig schap voor middelzware lasten voor uitbreiding van de basisstarter en extra schappen
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
Extra artikelen:
 
Product
Omschrijving
Aantal
VE
Prijs
/VE
Basisstelling

SHLF-(F.BLTLRCK-BAS)-300MM

Stevig schap voor middelzware lasten voor uitbreiding van de basisstarter en extra schappen
x 1 st
Basisstelling

SHLF-(F.BLTLRCK-BAS)-400MM

Stevig schap voor middelzware lasten voor uitbreiding van de basisstarter en extra schappen
x 1 st
Langsreling voor boutloze stelling

LANGSRELING-1000MM

Voor klik-stellingkast incl. borgpennen
x 1 st
Diagonale schoren voor klik-stellingkast

CRSDIAG-F.BLTLRCK

For reinforcing the professional and basic plug-in racks
x 1 st
Verbindingsklem voor boutloze stelling

VERBINDINGSKLEM-VOOR-KLIK-STELLINGREK

Verbindingsklem voor de veilige plaatsing van dubbele stellingkasten
x 1 st
Zijwand gemaakt van massief plaatstaal

FULLPANWL-F.STRGSHLF-300MM

Stevige bovenplank voor de klik-stellingkast
x 1 st
Roosterachterwand voor boutloze stelling

OPEN-ACHTERWAND-VOOR-KLIK-STELLINGREK

Draadrooster achterwand voor klik-stellingkasten
x 1 st
Roosterzijwand voor boutloze stelling

MSHWL-F.STRGSHLF-300MM

Draadrooster zijwand voor klik-stellingkasten
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
Reserveonderdelen voor dit product:
Planksteun voor boutloze stelling

AY-SHLFCLP-STRGSHLF

Steunelement voor het ondersteunen van planken in de boutloze stelling